GARANT Master Alu HM-fräs HPC HPC, DLC, ⌀ h6 DC: 5mm

Art-nr.: 203115 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,11 SEK /st.
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ h6 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: W
  • Tolerans nom.-⌀: h6
  • Tandantal Z: 4

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Alu
Skär-⌀ DC 5 mm
Beläggning DLC
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ W
Tolerans nom.-⌀ h6
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 38 grad
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell och sned
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,1×D
Skaft DIN 6535 HA med h6
Balanseringskvalitet med skaft G 2,5 med HA
Invändig nej
Bearbetningsstrategi TPC
Skärlängd Lc 26 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 36 mm
Friställningsdiameter D1 4,5 mm
totallängd L 75 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Skaftform HA
Hörnavrundning rv 0,05 mm
Spånets medeltjocklek hmax för TPC-fräsning i aluminium kortspånig 0,03 mm
Färgring gul
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 203115 5
EAN/GTIN 4062406249694
Tillverkarens nummer 203115 5

Användningstabell

Alu
N
500
Alu (kortspånig)
N
450
Alu > 10% Si
N
400
PMMA Akryl
N
180
PE-HD
N
140
PA 66
N
180
PEEK
N
130
PF 31
N
110
PVDF GF20
N
160
POM GF25
N
140
PA 66 GF30
N
120
PEEK GF30
N
140
PTFE CF25
N
260
Honeycomb Sandwich
N
260
Cu
N
140
CuZn
N
120
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Speciellt för TPC-användning utformad högkapacitetsfräs. Optimerad böjbrotthållfasthet genom användning av ultrafinkornsubstrat. Spåndelare 1×D för kontrollerad spånbrytning.
Balanserad för högsta möjliga processäkerhet och skonsamhet mot maskiner vid höga varvtal.

Användningsdata:

Speciellt för fräsning av aluminium och icke järn-metaller.

Anmärkning:

hmax : De värden som anges i tabellen är maximivärden.
aemax = 0,1 × D för TPC-bearbetningen.
Efterföljare till produkt nr 202283, 202284.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Master Alu" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen