{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 8 mm | |
Beläggning | AlCrN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; fullspår sågdjup 1×D | |
Skaft | HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 11 mm | |
totallängd L | 55 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Skaftform | HB | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202264 8 | |
EAN/GTIN | 4045197864505 | |
Tillverkarens nummer | 202264 8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM-minifräs, AlCrN, ⌀ e8 DC: 8mm
på begäran
I lager
642 styck i lager
319,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
28 styck i lager
1 335,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
171 styck i lager
697,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
55 styck i lager
1 662,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
208 styck i lager
301,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
170 styck i lager
242,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
164 styck i lager
352,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
140 styck i lager
680,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
103 styck i lager
1 176,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
66 styck i lager
473,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | grön | Utan | grön | Utan | Utan | Utan | grön | blå | grön |
Invändig | nej | nej | nej | ja | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skär-⌀ DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Skärlängd Lc | 11 mm | 11 mm | 12 mm | 11 mm | 12 mm | 11 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 13 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spiralvinkel | 45 grad | 30 grad | 20 grad | 20 grad | 30 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 40 grad | 45 grad |
Tandantal Z | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |