{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Beläggning | AlCrN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; fullspår sågdjup 1×D | |
Skaft | HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 18 mm | |
totallängd L | 65 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Skaftform | HB | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,4 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,13 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202264 16 | |
EAN/GTIN | 4045197864574 | |
Tillverkarens nummer | 202264 16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
HM-minifräs, AlCrN, ⌀ e8 DC: 16mm
på begäran
I lager
96 styck i lager
989,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 154 styck i lager
1 309,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
120 styck i lager
989,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
78 styck i lager
829,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | grön | Utan | Utan |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Norm | Verkstadsnorm | DIN 6527 | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skaft | HB med h6 | HB med h6 | HB med h6 | HB med h6 |
Skärlängd Lc | 18 mm | 32 mm | 18 mm | 18 mm |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |