{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 8,7 mm | |
Beläggning | AlCrN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; fullspår sågdjup 1×D | |
Skaft | HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 11 mm | |
totallängd L | 55 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Skaftform | HB | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202264 8,7 | |
EAN/GTIN | 4045197864512 | |
Tillverkarens nummer | 202264 8,7 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HM-minifräs, AlCrN, ⌀ e8 DC: 8,7mm
på begäran
I lager
14 styck i lager
445,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
59 styck i lager
445,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
58 styck i lager
344,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | AlCrN | AlCrN | obelagd |
Skaft | HB med h6 | HB med h6 | HB med h6 |
Skaftform | HB | HB | HB |
Skär-⌀ DC | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | e8 | e8 |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm |