{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 1,7 mm | |
Beläggning | AlCrN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; fullspår sågdjup 1×D | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 3 mm | |
totallängd L | 38 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3 mm | |
Skaftform | HA | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202264 1,7 | |
EAN/GTIN | 4045197864345 | |
Tillverkarens nummer | 202264 1,7 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-minifräs, AlCrN, ⌀ e8 DC: 1,7mm
på begäran
I lager
157 styck i lager
227,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
73 styck i lager
279,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
173 styck i lager
227,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
197 styck i lager
177,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
47 styck i lager
177,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skaft | Cylindriskt skaft med h6 | DIN 6535 HA med h6 | Cylindriskt skaft med h6 | Cylindriskt skaft med h6 | Cylindriskt skaft med h6 |
Skärlängd Lc | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Typ | N | N | N | N | N |
Skaftdiameter Ds | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |