{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 7 mm | |
Beläggning | AlCrN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; fullspår sågdjup 1×D | |
Skaft | HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 10 mm | |
totallängd L | 55 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Skaftform | HB | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202264 7 | |
EAN/GTIN | 4045197864482 | |
Tillverkarens nummer | 202264 7 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-minifräs 7 mm
på begäran
I lager
286 styck i lager
320,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
435 styck i lager
320,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
127 styck i lager
243,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnfasvinkel | 45 | 45 | 45 |
Skaftform | HB | HB | HB |
Skär-⌀ DC | 7 | 7 | 7 |
Skärlängd Lc | 10 | 10 | 10 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |