{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Beläggning | AlCrN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 18 mm | |
totallängd L | 65 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Skaftform | HB | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,4 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,13 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202260 16 | |
EAN/GTIN | 4045197863911 | |
Tillverkarens nummer | 202260 16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HM-minifräs 16 mm
på begäran
I lager
63 styck i lager
1 002,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
78 styck i lager
840,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
96 styck i lager
1 002,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | AlCrN | obelagd | AlCrN |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D ;0,3×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D ;0,3×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D ;fullspår sågdjup 1×D |
Skaft | HB med h6 | HB med h6 | HB med h6 |
Skaftform | HB | HB | HB |
Skär-⌀ DC | 16 | 16 | 16 |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |