{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 0,8 mm | |
Beläggning | AlCrN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 2 mm | |
totallängd L | 38 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3 mm | |
Skaftform | HA | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202260 0,8 | |
EAN/GTIN | 4045197863614 | |
Tillverkarens nummer | 202260 0,8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-minifräs 0,8 mm
på begäran
I lager
281 styck i lager
228,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
338 styck i lager
178,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
213 styck i lager
228,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan | Utan |
totallängd L | 38 | 38 | 38 |
Skaftform | HA | HA | HA |
Skär-⌀ DC | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Tandantal Z | 3 | 3 | 3 |
Skaftdiameter Ds | 3 | 3 | 3 |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |