{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 1,5 mm | |
Beläggning | AlCrN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 3 mm | |
totallängd L | 38 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3 mm | |
Skaftform | HA | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202260 1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197863669 | |
Tillverkarens nummer | 202260 1,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HM-minifräs 1,5 mm
på begäran
I lager
240 styck i lager
231,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
719 styck i lager
180,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 275 styck i lager
231,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnfasvinkel | 45 | 45 | 45 |
totallängd L | 38 | 38 | 38 |
Invändig | nej | nej | nej |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Spiralvinkel | 30 | 30 | 45 |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | e8 | e8 |
Skaftdiameter Ds | 3 | 3 | 3 |