{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Inox | |
Skär-⌀ DC | 8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Fräsprofil | NR | |
Tolerans nom.-⌀ | d11 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 12 mm | |
totallängd L | 58 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 205448 8 | |
EAN/GTIN | 4062406275501 | |
Tillverkarens nummer | 205448 8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master INOX M SlotMachine HM-skrubbfräs HPC 8 mm
på begäran
I lager
110 styck i lager
1 179,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
58 styck i lager
699,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 154 styck i lager
584,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D ;0,5×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D ;0,5×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D ;fullspår sågdjup 1×D |
Skär-⌀ DC | 8 | 8 | 8 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Tolerans nom.-⌀ | d11 | d11 | d11 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |