{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Inox | |
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Fräsprofil | NR | |
Tolerans nom.-⌀ | d11 | |
Tandantal Z | 5 | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 16 mm | |
totallängd L | 73 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,25 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 205448 12 | |
EAN/GTIN | 4062406276027 | |
Tillverkarens nummer | 205448 12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master INOX M SlotMachine HM-skrubbfräs HPC 12 mm
på begäran
I lager
70 styck i lager
1 635,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
99 styck i lager
1 025,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
169 styck i lager
1 553,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
379 styck i lager
889,01 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnfasvinkel | 45 | 45 | 45 | 45 |
totallängd L | 73 | 73 | 73 | 73 |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Tandantal Z | 5 | 4 | 4 | 4 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | MTC | HPC |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,25 | 0,5 | 0,25 | 0,6 |
Skaftdiameter Ds | 12 | 12 | 12 | 12 |