{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | AlCrN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; fullspår sågdjup 1×D | |
Skaft | HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 13 mm | |
totallängd L | 55 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Skaftform | HB | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202264 10 | |
EAN/GTIN | 4045197864543 | |
Tillverkarens nummer | 202264 10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-minifräs 10 mm
på begäran
I lager
476 styck i lager
442,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 990 styck i lager
560,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
539 styck i lager
442,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
533 styck i lager
341,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | AlCrN | TiAlN | AlCrN | obelagd |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; fullspår sågdjup 1×D | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning |
Färgring | Utan | grön | Utan | Utan |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Norm | Verkstadsnorm | DIN 6527 | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Spiralvinkel | 45 grad | 38 grad | 30 grad | 30 grad |
Tandantal Z | 3 | 4 | 3 | 3 |