{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 6,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | k10 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30-40 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 16 mm | |
totallängd L | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,014 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 191500 6,5 | |
EAN/GTIN | 4045197102843 | |
Tillverkarens nummer | 191500 6,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pinn-fräsar HSS-Co8 6,5 mm
på begäran
I lager
135 styck i lager
214,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
121 styck i lager
234,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
243 styck i lager
280,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | TiAlN |
totallängd L | 66 | 66 | 66 |
Invändig | nej | nej | nej |
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Spiralvinkel | 30-40 | 30 | 30 |
Typ | N | N | N |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,014 | 0,01 | 0,01 |