{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 5,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 8 mm | |
totallängd L | 39 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,008 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 191360 5,5 | |
EAN/GTIN | 4045197102102 | |
Tillverkarens nummer | 191360 5,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Minifräs HSS-Co8 5,5 mm
på begäran
I lager
11 styck i lager
101,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
161 styck i lager
177,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
241 styck i lager
218,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
89 styck i lager
279,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
24 styck i lager
116,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
22 styck i lager
156,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Skaft | HB med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | HB med h6 | DIN 1835 B med h6 |
Skär-⌀ DC | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Skärmaterial | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Spiralvinkel | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 30-40 grad |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,008 mm | 0,008 mm | 0,008 mm | 0,008 mm | 0,008 mm | 0,01 mm |
Tandantal Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |