{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig ⌀ | 10,4 mm | |
Beläggning | TiCN | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 2,5 mm | |
totallängd L | 50 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
för sänkskruvar DIN 7991 | M5 | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | blå | |
förborrningshål-⌀ | 2,5 mm | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikelnummer | 150379 10,4 | |
EAN/GTIN | 4045197416162 | |
Tillverkarens nummer | 150379 10,4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Koniska precisionsförsänkare 90° 10,4 mm
på begäran
I lager
144 styck i lager
452,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
665 styck i lager
258,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
95 styck i lager
444,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig ⌀ | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
för sänkskruvar DIN 7991 | M5 | M5 | M5 |
totallängd L | 50 | 50 | 50 |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 | 90 | 90 |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft med h9 |
Skafttolerans | h9 | h9 | h9 |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 2,5 | 2,5 | 2,5 |