{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 1814 | |
spännvidd □ | 7 mm - 20 mm | |
för handgängtappar DIN 352 | M12 − M33 | |
för handbrotschdiameter DIN 206* | 9 mm - 26 mm | |
totallängd | 700 mm | |
Produktslag | Gängkloppor |
Artikelnummer | 148350 5 | |
EAN/GTIN | 4067263461203 | |
Tillverkarens nummer | 148350 5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Tappsvängjärn, inställbart förstärkt, Typ: 5
på begäran
I lager
307 styck i lager
1 098,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
66 styck i lager
1 241,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
173 styck i lager
695,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
Norm | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
spännvidd □ | 7 mm - 20 mm | 7 mm - 20 mm | 7 mm - 20 mm |
för handgängtappar DIN 352 | M12 − M33 | M12 − M33 | M12 − M33 |
för handbrotschdiameter DIN 206* | 9 mm - 26 mm | 9 mm - 26 mm | 9 mm - 26 mm |
Produktslag | Gängkloppor | Tappsvängjärn | Tappsvängjärn |