{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 1814 | |
spännvidd □ | 5,5 mm - 16 mm | |
för handgängtappar DIN 352 | M9 − M27 | |
för handbrotschdiameter DIN 206* | 7 mm - 20 mm | |
totallängd | 480 mm | |
Produktslag | Gängkloppor |
Artikelnummer | 148350 4 | |
EAN/GTIN | 4067263461197 | |
Tillverkarens nummer | 148350 4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Tappsvängjärn, inställbart förstärkt, Typ: 4
på begäran
I lager
723 styck i lager
657,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
101 styck i lager
788,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
519 styck i lager
430,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd | 480 mm | 480 mm | 480 mm |
Norm | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
spännvidd □ | 5,5 mm - 16 mm | 5,5 mm - 16 mm | 5,5 mm - 16 mm |
för handgängtappar DIN 352 | M9 − M27 | M9 − M27 | M9 − M27 |
för handbrotschdiameter DIN 206* | 7 mm - 20 mm | 7 mm - 20 mm | 7 mm - 20 mm |
Produktslag | Gängkloppor | Tappsvängjärn | Tappsvängjärn |