{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 1814 | |
spännvidd □ | 5,5 mm - 16 mm | |
för handgängtappar DIN 352 | M9 − M27 | |
för handbrotschdiameter DIN 206* | 7 mm - 20 mm | |
totallängd | 480 mm | |
Produktslag | Tappsvängjärn |
Artikelnummer | 148200 4 | |
EAN/GTIN | 4045197923974 | |
Tillverkarens nummer | 148200 4 | |
Tillverkare | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |