{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 1814 | |
spännvidd □ | 3 mm - 9 mm | |
för handgängtappar DIN 352 | M4 − M12 | |
för handbrotschdiameter DIN 206* | 5 mm - 10 mm | |
totallängd | 265 mm | |
Produktslag | Tappsvängjärn |
Artikelnummer | 148200 2 | |
EAN/GTIN | 4045197923950 | |
Tillverkarens nummer | 148200 2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Tappsvängjärn, inställbart förstärkt, Typ: 2
på begäran
I lager
894 styck i lager
342,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 292 styck i lager
137,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 289 styck i lager
272,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd | 265 mm | 265 mm | 265 mm |
Norm | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
spännvidd □ | 3 mm - 9 mm | 3 mm - 9 mm | 3 mm - 9 mm |
för handgängtappar DIN 352 | M4 − M12 | M4 − M12 | M4 − M12 |
för handbrotschdiameter DIN 206* | 5 mm - 10 mm | 5 mm - 10 mm | 5 mm - 10 mm |
Produktslag | Tappsvängjärn | Tappsvängjärn | Gängkloppor |