Tappsvängjärn, inställbart förstärkt, Typ: 5

Art-nr.: 148200 5
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
64 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Norm: DIN 1814

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 1814
spännvidd □ 7 mm - 20 mm
för handgängtappar DIN 352 M12 − M33
för handbrotschdiameter DIN 206* 9 mm - 26 mm
totallängd 700 mm
Produktslag Tappsvängjärn

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 148200 5
EAN/GTIN 4045197923981
Tillverkarens nummer 148200 5
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Med härdade spännbackar och stålhandtag. Ett stålhandtag kan skruvas av för användning i trånga utrymmen.
För kraftiga påfrestningar och exakt användning. Alla dimensioner med högkvalitativ smidd grundstomme av stål och integrerad fast back. Rundlibell för rak ansättning.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen