{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 1814 | |
spännvidd □ | 2 mm - 6,3 mm | |
för handgängtappar DIN 352 | M1 − M10 | |
för handbrotschdiameter DIN 206* | 2,5 mm - 7,5 mm | |
totallängd | 175 mm | |
Produktslag | Tappsvängjärn |
Artikelnummer | 148200 1 | |
EAN/GTIN | 4045197923936 | |
Tillverkarens nummer | 148200 1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Tappsvängjärn, inställbart förstärkt, Typ: 1
på begäran
I lager
394 styck i lager
251,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 615 styck i lager
92,63 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 392 styck i lager
172,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
Norm | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
spännvidd □ | 2 mm - 6,3 mm | 2 mm - 6,3 mm | 2 mm - 6,3 mm |
för handgängtappar DIN 352 | M1 − M10 | M1 − M10 | M1 − M10 |
för handbrotschdiameter DIN 206* | 2,5 mm - 7,5 mm | 2,5 mm - 7,5 mm | 2,5 mm - 7,5 mm |
Produktslag | Tappsvängjärn | Tappsvängjärn | Gängkloppor |