{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 1814 | |
spännvidd □ | 2 mm - 5 mm | |
för handgängtappar DIN 352 | M1 − M8 | |
för handbrotschdiameter DIN 206* | 2,5 mm - 6,5 mm | |
totallängd | 125 mm | |
Produktslag | Tappsvängjärn |
Artikelnummer | 148200 0 | |
EAN/GTIN | 4045197923929 | |
Tillverkarens nummer | 148200 0 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |