{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 1814 | |
spännvidd □ | 14,5 mm - 36 mm | |
för handgängtappar DIN 352 | M25 − M58 | |
för handbrotschdiameter DIN 206* | 20 mm - 45 mm | |
totallängd | 1 258 mm | |
Produktslag | Gängkloppor |
Artikelnummer | 148350 7 | |
EAN/GTIN | 4067263462927 | |
Tillverkarens nummer | 148350 7 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tappsvängjärn, inställbart förstärkt 7
på begäran
I lager
215 styck i lager
2 064,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
19 styck i lager
2 601,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd | 1 258 | 1 258 |
Norm | DIN 1814 | DIN 1814 |
spännvidd □ | 14,5 ;36 | 14,5 ;36 |
för handgängtappar DIN 352 | M25 − M58 | M25 − M58 |
för handbrotschdiameter DIN 206* | 20 ;45 | 20 ;45 |
Produktslag | Gängkloppor | Tappsvängjärn |