{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 1814 | |
spännvidd □ | 4,9 mm - 12 mm | |
för handgängtappar DIN 352 | M5 − M20 | |
för handbrotschdiameter DIN 206* | 6,5 mm - 15 mm | |
totallängd | 370 mm | |
Produktslag | Gängkloppor |
Artikelnummer | 148350 3 | |
EAN/GTIN | 4067263461180 | |
Tillverkarens nummer | 148350 3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Tappsvängjärn, inställbart förstärkt, Typ: 3
på begäran
I lager
2 297 styck i lager
387,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
375 styck i lager
536,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
989 styck i lager
245,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd | 370 mm | 370 mm | 370 mm |
Norm | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
spännvidd □ | 4,9 mm - 12 mm | 4,9 mm - 12 mm | 4,9 mm - 12 mm |
för handgängtappar DIN 352 | M5 − M20 | M5 − M20 | M5 − M20 |
för handbrotschdiameter DIN 206* | 6,5 mm - 15 mm | 6,5 mm - 15 mm | 6,5 mm - 15 mm |
Produktslag | Gängkloppor | Tappsvängjärn | Tappsvängjärn |