{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 1814 | |
spännvidd □ | 9 mm - 24 mm | |
för handgängtappar DIN 352 | M16 − M42 | |
för handbrotschdiameter DIN 206* | 11 mm - 32 mm | |
totallängd | 1 000 mm | |
Produktslag | Gängkloppor |
Artikelnummer | 148350 6 | |
EAN/GTIN | 4067263462910 | |
Tillverkarens nummer | 148350 6 | |
Tillverkare | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |