{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M8 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | M; M-LH | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA | |
Gängstigning | 1,25 mm | |
Nominell ⌀ DC | 6,5 mm | |
Skärlängd Lc | 1,2 mm | |
största insättningsdjup | 24 mm | |
Skaftlängd Ls | 36 mm | |
Utkragningslängd L1 | 24 mm | |
totallängd L | 65 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Invändig | ja | |
Tandantal Z | 5 | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Matning fz i stål < 1400 N/mm2 | 0,04 mm | |
Matning fz i CFK | 0,08 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Antal spånspår | 5 | |
Färgring | grön | |
Användning inomhus/utomhus | Invändig | |
Gängdjup | 24 mm | |
Produktslag | Gängfräs |
Artikelnummer | 139615 M8 | |
EAN/GTIN | 4045197585868 | |
Tillverkarens nummer | 139615 M8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Entandsgängfräs 3×D, TiAlN, M: M8
på begäran
I lager
63 styck i lager
3 086,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
55 styck i lager
2 024,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal spånspår | 5 | 3 |
Beläggning | TiAlN | TiAlN |
Gängstigning | 1,25 mm | 1,25 mm |
Användning inomhus/utomhus | Invändig | Invändig |
Gängdjup | 24 mm | 16,85 mm |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2×D vid genomgående hål |
Produktslag | Gängfräs | Gängfräs |