{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M4 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | M; M-LH | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA | |
Gängstigning | 0,7 mm | |
Nominell ⌀ DC | 3,15 mm | |
största arbetsdjup LC | 12 mm | |
Skaftlängd Ls | 28 mm | |
Utkragningslängd L1 | 12 mm | |
totallängd L | 44 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Invändig | nej | |
Tandantal Z | 3 | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Matning fz i stål < 1400 N/mm2 | 0,02 mm | |
Matning fz i CFK | 0,04 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | grön | |
Användning inomhus/utomhus | Invändig | |
Gängdjup | 12 mm | |
Produktslag | Gängfräs |
Artikelnummer | 139615 M4 | |
EAN/GTIN | 4045197585837 | |
Tillverkarens nummer | 139615 M4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Entandsgängfräs 3×D M4
på begäran
I lager
58 styck i lager
2 486,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
65 styck i lager
2 127,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 styck i lager
3 947,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
32 styck i lager
1 595,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Skaftlängd Ls | 28 | 28 | 36 | 36 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål ;upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 2×D vid bottenhål ;upp till 2×D vid genomgående hål | upp till 1,5×D vid bottenhål ;upp till 1,5×D vid genomgående hål | upp till 2×D vid bottenhål ;upp till 2×D vid genomgående hål |
Skaftdiameter Ds | 4 | 5 | 6 | 6 |
Produktslag | Gängfräs | Gängfräs | Gängfräs | Gängfräs |