{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M2 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | M; M-LH | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA | |
Gängstigning | 0,4 mm | |
Nominell ⌀ DC | 1,52 mm | |
största arbetsdjup LC | 6 mm | |
Skaftlängd Ls | 28 mm | |
Utkragningslängd L1 | 6 mm | |
totallängd L | 39 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3 mm | |
Invändig | nej | |
Tandantal Z | 3 | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Matning fz i stål < 1400 N/mm2 | 0,01 mm | |
Matning fz i CFK | 0,02 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | grön | |
Användning inomhus/utomhus | Invändig | |
Gängdjup | 6 mm | |
Produktslag | Gängfräs |
Artikelnummer | 139615 M2 | |
EAN/GTIN | 4045197585806 | |
Tillverkarens nummer | 139615 M2 |