{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M14 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | M; M-LH | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA | |
Gängstigning | 2 mm | |
Nominell ⌀ DC | 11,6 mm | |
största arbetsdjup LC | 42 mm | |
Skaftlängd Ls | 45 mm | |
Utkragningslängd L1 | 42 mm | |
totallängd L | 94 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Invändig | ja | |
Tandantal Z | 5 | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Matning fz i stål < 1400 N/mm2 | 0,08 mm | |
Matning fz i CFK | 0,16 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Antal spånspår | 5 | |
Färgring | grön | |
Användning inomhus/utomhus | Invändig | |
Gängdjup | 42 mm | |
Produktslag | Gängfräs |
Artikelnummer | 139615 M14 | |
EAN/GTIN | 4045197585899 | |
Tillverkarens nummer | 139615 M14 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Entandsgängfräs 3×D M14
på begäran
I lager
16 styck i lager
5 446,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 styck i lager
3 139,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | grön | grön |
totallängd L | 94 | 85 |
Gängnorm | DIN 13 | DIN 13 |
Användning inomhus/utomhus | Invändig | Invändig |
Invändig | ja | ja |
Skaftlängd Ls | 45 | 45 |
Produktslag | Gängfräs | Gängfräs |