{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M14 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | M; M-LH | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Gängstigning | 2 mm | |
Nominell ⌀ DC | 11,6 mm | |
Skärlängd Lc | 31 mm | |
Skaftlängd Ls | 45 mm | |
totallängd L | 85 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Invändig | ja | |
Tandantal Z | 4 | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2×D vid genomgående hål | |
Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Antal spånspår | 4 | |
Färgring | grön | |
Användning inomhus/utomhus | Invändig | |
Gängdjup | 31 mm | |
Produktslag | Gängfräs |
Artikelnummer | 139651 M14 | |
EAN/GTIN | 4045197777386 | |
Tillverkarens nummer | 139651 M14 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Gängfräsar med cylindriskt skaft 2×D M14
på begäran
I lager
1 styck i lager
3 139,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
16 styck i lager
5 446,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | grön | grön |
totallängd L | 85 | 94 |
Gängnorm | DIN 13 | DIN 13 |
Användning inomhus/utomhus | Invändig | Invändig |
Invändig | ja | ja |
Skaftlängd Ls | 45 | 45 |
Produktslag | Gängfräs | Gängfräs |