{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M20 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | M; M-LH | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Gängstigning | 2,5 mm | |
Nominell ⌀ DC | 13,95 mm | |
Skärlängd Lc | 41,25 mm | |
Skaftlängd Ls | 48 mm | |
totallängd L | 90 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Invändig | ja | |
Tandantal Z | 4 | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2×D vid genomgående hål | |
Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Antal spånspår | 4 | |
Färgring | grön | |
Användning inomhus/utomhus | Invändig | |
Gängdjup | 41,25 mm | |
Produktslag | Gängfräs |
Artikelnummer | 139651 M20 | |
EAN/GTIN | 4045197778208 | |
Tillverkarens nummer | 139651 M20 |