{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M8 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | M; M-LH | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Gängstigning | 1,25 mm | |
Nominell ⌀ DC | 5,95 mm | |
Skärlängd Lc | 16,85 mm | |
Skaftlängd Ls | 36 mm | |
totallängd L | 60 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Invändig | ja | |
Tandantal Z | 3 | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2×D vid genomgående hål | |
Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | grön | |
Användning inomhus/utomhus | Invändig | |
Gängdjup | 16,85 mm | |
Produktslag | Gängfräs |
Artikelnummer | 139651 M8 | |
EAN/GTIN | 4045197777355 | |
Tillverkarens nummer | 139651 M8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Gängfräsar med cylindriskt skaft 2×D, TiAlN, M: M8
på begäran
I lager
40 styck i lager
2 015,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
65 styck i lager
3 073,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Gängtyp | M; M-LH | M; M-LH |
Gängnorm | DIN 13 | DIN 13 |
Användning inomhus/utomhus | Invändig | Invändig |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA |
Skaftlängd Ls | 36 mm | 36 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål |