{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M5 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | M; M-LH | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Gängstigning | 0,8 mm | |
Nominell ⌀ DC | 4 mm | |
Skärlängd Lc | 10,8 mm | |
Skaftlängd Ls | 36 mm | |
totallängd L | 55 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Invändig | nej | |
Tandantal Z | 3 | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2×D vid genomgående hål | |
Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | grön | |
Användning inomhus/utomhus | Invändig | |
Gängdjup | 10,8 mm | |
Produktslag | Gängfräs |
Artikelnummer | 139651 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197777331 | |
Tillverkarens nummer | 139651 M5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Gängfräsar med cylindriskt skaft 2×D, TiAlN, M: M5
på begäran
I lager
37 styck i lager
1 688,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
32 styck i lager
2 099,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
47 styck i lager
2 542,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
25 styck i lager
4 060,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal spånspår | 3 | 6 | 4 | 4 |
Färgring | grön | grön | grön | röd |
totallängd L | 55 mm | 40 mm | 56 mm | 52 mm |
gänga | M5 | M5 | M5 | M5 |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Gängdjup | 10,8 mm | 10 mm | 15 mm | 7,65 mm |