{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M5 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | M; M-LH | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA | |
Gängstigning | 0,8 mm | |
Nominell ⌀ DC | 4,1 mm | |
Skärlängd Lc | 0,82 mm | |
största insättningsdjup | 9 mm | |
Skaftlängd Ls | 28 mm | |
Utkragningslängd L1 | 9 mm | |
totallängd L | 40 mm | |
Skaftdiameter Ds | 5 mm | |
Invändig | nej | |
Tandantal Z | 6 | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2×D vid genomgående hål | |
Matning fz i stål < 1400 N/mm2 | 0,028 mm | |
Matning fz i CFK | 0,05 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Antal spånspår | 6 | |
Färgring | grön | |
Användning inomhus/utomhus | Invändig | |
Gängdjup | 10 mm | |
Produktslag | Gängfräs |
Artikelnummer | 139610 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197509727 | |
Tillverkarens nummer | 139610 M5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Entandsgängfräs 2×D, TiAlN, M: M5
på begäran
I lager
39 styck i lager
2 090,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
2 531,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
24 styck i lager
4 043,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal spånspår | 6 | 4 | 4 |
Färgring | grön | grön | röd |
totallängd L | 40 mm | 56 mm | 52 mm |
gänga | M5 | M5 | M5 |
Invändig | nej | nej | nej |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Gängdjup | 10 mm | 15 mm | 7,65 mm |