{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M3 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | M; M-LH | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA | |
Gängstigning | 0,5 mm | |
Nominell ⌀ DC | 2,4 mm | |
största arbetsdjup LC | 6 mm | |
Skaftlängd Ls | 18 mm | |
Utkragningslängd L1 | 6 mm | |
totallängd L | 32 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3 mm | |
Invändig | nej | |
Tandantal Z | 5 | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2×D vid genomgående hål | |
Matning fz i stål < 1400 N/mm2 | 0,01 mm | |
Matning fz i CFK | 0,02 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Antal spånspår | 5 | |
Färgring | grön | |
Användning inomhus/utomhus | Invändig | |
Gängdjup | 6 mm | |
Produktslag | Gängfräs |
Artikelnummer | 139610 M3 | |
EAN/GTIN | 4045197509703 | |
Tillverkarens nummer | 139610 M3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Entandsgängfräs 2×D M3
på begäran
I lager
68 styck i lager
1 838,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
95 styck i lager
2 043,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
22 styck i lager
3 895,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
18 styck i lager
1 557,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Gängtyp | M ;M-LH | M ;M-LH | M ;M-LH | M ;M-LH |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Skaft | DIN 6535 HA | DIN 6535 HA | DIN 6535 HA | DIN 6535 HA med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Gängdjup | 6 | 9 | 4,26 | 6,25 |
Skaftdiameter Ds | 3 | 3 | 6 | 4 |