{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M2,5 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | M; M-LH | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA | |
Gängstigning | 0,45 mm | |
Nominell ⌀ DC | 1,9 mm | |
Skärlängd Lc | 0,45 mm | |
största insättningsdjup | 6 mm | |
Skaftlängd Ls | 18 mm | |
Utkragningslängd L1 | 6 mm | |
totallängd L | 32 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3 mm | |
Invändig | nej | |
Tandantal Z | 5 | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2×D vid genomgående hål | |
Matning fz i stål < 1400 N/mm2 | 0,01 mm | |
Matning fz i CFK | 0,02 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Antal spånspår | 5 | |
Färgring | grön | |
Användning inomhus/utomhus | Invändig | |
Gängdjup | 5 mm | |
Produktslag | Gängfräs |
Artikelnummer | 139610 M2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197509697 | |
Tillverkarens nummer | 139610 M2,5 |