{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M6 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | M; M-LH | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA | |
Gängstigning | 1 mm | |
Nominell ⌀ DC | 4,8 mm | |
största arbetsdjup LC | 18 mm | |
Skaftlängd Ls | 36 mm | |
Utkragningslängd L1 | 18 mm | |
totallängd L | 59 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Invändig | nej | |
Tandantal Z | 4 | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Matning fz i stål < 1400 N/mm2 | 0,035 mm | |
Matning fz i CFK | 0,06 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Antal spånspår | 4 | |
Färgring | grön | |
Användning inomhus/utomhus | Invändig | |
Gängdjup | 18 mm | |
Produktslag | Gängfräs |
Artikelnummer | 139615 M6 | |
EAN/GTIN | 4045197585851 | |
Tillverkarens nummer | 139615 M6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Entandsgängfräs 3×D M6
på begäran
I lager
122 styck i lager
2 575,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
34 styck i lager
2 127,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
17 styck i lager
4.510,88 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
44 styck i lager
153,07 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Longitud total L | 59 | 40 | 59 | 55 |
Aplicación interior/exterior | Invändig | Invändig | interior | interior |
Refrigeración interior | nej | nej | no | no |
⌀ nominal DC | 4,8 | 4,9 | 4,68 | 4,8 |
⌀ de mango Ds | 6 | 5 | 8 | 6 |
Tipo de producto | Gängfräs | Gängfräs | Fresa de roscado | Fresa de roscado |