{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Tap | |
Taille de filetage | 5/8-11 UNC | |
Beläggning | TiN | |
Type de filetage | UNC | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 376 | |
Toleransklass | 2B | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 2,5×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Pas de filetage | 2,309 mm | |
Varvper tum | 11 | |
Filetage ⌀ | 15,88 mm | |
Longueur totale L | 110 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Carré corps □ | 9 mm | |
⌀ perçage | 13,5 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Nombre de goujures | 3 | |
Färgring | grön | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 39,7 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 137910 5/8-11 | |
EAN/GTIN | 4062406374877 | |
Tillverkarens nummer | 137910 5/8-11 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Tap maskingängtapp HSS-E, TiN, UNC: 5/8-11
på begäran
Finns inom 3-4 arbetsdagar
3 styck i lager
632,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 3-4 arbetsdagar
0 styck i lager
CHF 78.80
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 3-4 arbetsdagar
0 styck i lager
CHF 94.80
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 3-4 arbetsdagar
1 styck i lager
CHF 94.80
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 3-4 arbetsdagar
4 styck i lager
CHF 86.40
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 3-4 arbetsdagar
0 styck i lager
51,30 CHF
CHF 49.85
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Nombre de goujures | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Taille de filetage | 5/8-11 UNC | 5/8-11 UNC | 5/8-11 UNC | 5/8-11 UNC | 5/8-11 UNC | 5/8-11 UNC |
Pas de filetage | 2,309 mm | 2,309 mm | 2,309 mm | 2,309 mm | 2,309 mm | 2,309 mm |
Invändig | nej | non | non | non | non | non |
Norme | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 |
Serie | Pro Tap | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Pro Tap |