{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Tap | |
gänga | 5/16-18 UNC | |
Beläggning | TiN | |
Gängtyp | UNC | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Toleransklass | 2B | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 2,5×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,411 mm | |
Varvper tum | 18 | |
Gäng-⌀ | 7,94 mm | |
totallängd L | 90 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skaftfyrkant □ | 4,8 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 6,6 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 19,85 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 137910 5/16-18 | |
EAN/GTIN | 4062406374846 | |
Tillverkarens nummer | 137910 5/16-18 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Tap maskingängtapp HSS-E 5/16-18
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
284,49 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
70 styck i lager
536,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
38 styck i lager
41,14 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Número de filos Z | 3 | 3 | 3 |
anillo de color | grön | blå | verde |
Tamaño de rosca | 5/16-18 UNC | 5/16-18 UNC | 5/16-18 UNC |
Paso de rosca | 1,411 | 1,411 | 1,411 |
Norma | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Profundidad de rosca | 19,85 | 19,85 | 19,85 |
Tipo de producto | Gängtapp | Gängtapp | Macho para roscar |