{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Tap | |
gänga | 3/4-10 UNC | |
Beläggning | TiN | |
Gängtyp | UNC | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Toleransklass | 2B | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 2,5×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 2,54 mm | |
Varvper tum | 10 | |
Gäng-⌀ | 19,05 mm | |
totallängd L | 125 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Skaftfyrkant □ | 11 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 16,5 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 4 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 4 | |
Gängdjup | 47,63 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 137910 3/4-10 | |
EAN/GTIN | 4062406374884 | |
Tillverkarens nummer | 137910 3/4-10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Tap maskingängtapp HSS-E, TiN, UNC: 3/4-10
på begäran
I lager
35 styck i lager
1 078,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
1 169,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 styck i lager
1 414,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
36 styck i lager
1 414,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
62 styck i lager
1 370,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
18 styck i lager
1 025,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Flankvinkel | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
Gäng-⌀ | 19,05 mm | 19,05 mm | 19,05 mm | 19,05 mm | 19,05 mm | 19,05 mm |
Gängstigning | 2,54 mm | 2,54 mm | 2,54 mm | 2,54 mm | 2,54 mm | 2,54 mm |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 |
Skärriktning | Höger | Höger | Höger | Höger | Höger | Höger |
Skärmaterial | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |