{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Tap | |
gänga | 5/8-11 UNC | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | UNC | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 376 | |
Toleransklass | 2BX | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 2,5×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 2,309 mm | |
Varvper tum | 11 | |
Gäng-⌀ | 15,88 mm | |
totallängd L | 110 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Skaftfyrkant □ | 9 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 13,5 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 4 | |
Färgring | blå | |
Antal skär Z | 4 | |
Gängdjup | 39,7 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 137857 5/8-11 | |
EAN/GTIN | 4062406210113 | |
Tillverkarens nummer | 137857 5/8-11 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Tap INOX maskingängtapp HSS-E-PM 5/8-11
på begäran
I lager
17 styck i lager
1 035,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
86 styck i lager
1 135,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
27 styck i lager
643,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 4 | 3 | 3 |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning |
Beläggning | TiAlN | AlTiX | TiN |
Gäng-⌀ | 15,88 | 15,88 | 15,88 |
Skärriktning | Höger | Höger | Höger |
Spiralvinkel | 45 | 40 | 40 |
Användning vid håltyp | upp till 2,5×D vid bottenhål | upp till 2,5×D vid bottenhål | upp till 2,5×D vid bottenhål |