{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Tap | |
gänga | 1/4-20 UNC | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | UNC | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 371 | |
Toleransklass | 2BX | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 2,5×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,27 mm | |
Varvper tum | 20 | |
Gäng-⌀ | 6,35 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds | 7 mm | |
Skaftfyrkant □ | 5,5 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 5,1 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | blå | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 15,9 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 137857 1/4-20 | |
EAN/GTIN | 4062406210069 | |
Tillverkarens nummer | 137857 1/4-20 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Tap INOX maskingängtapp HSS-E-PM 1/4-20
på begäran
I lager
16 styck i lager
480,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
70 styck i lager
536,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
68 styck i lager
203,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Gäng-⌀ | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 |
Skaftfyrkant □ | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Skärriktning | Höger | Höger | Höger |
Spiralvinkel | 45 | 40 | 40 |
Gängdjup | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
Produktslag | Gängtapp | Gängtapp | Gängtapp |