{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Tap | |
gänga | 7/8-9 UNC | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | UNC | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 376 | |
Toleransklass | 2BX | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 2,5×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 2,822 mm | |
Varvper tum | 9 | |
Gäng-⌀ | 22,23 mm | |
totallängd L | 140 mm | |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | |
Skaftfyrkant □ | 14,5 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 19,5 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 4 | |
Färgring | blå | |
Antal skär Z | 4 | |
Gängdjup | 55,56 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 137857 7/8-9 | |
EAN/GTIN | 4062406210137 | |
Tillverkarens nummer | 137857 7/8-9 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Tap INOX maskingängtapp HSS-E-PM 7/8-9
på begäran
I lager
5 styck i lager
1 492,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
1 826,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 styck i lager
1 371,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal spånspår | 4 | 4 | 4 |
Gäng-⌀ | 22,23 | 22,23 | 22,23 |
Kärnhåls-⌀ | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
Skaftfyrkant □ | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
Skärriktning | Höger | Höger | Höger |
Gängdjup | 55,56 | 55,56 | 55,56 |
Användning vid håltyp | upp till 2,5×D vid bottenhål | upp till 2,5×D vid bottenhål | upp till 2,5×D vid bottenhål |