{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Tap | |
gänga | 7/8-9 UNC | |
Beläggning | AlTiX | |
Gängtyp | UNC | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 376 | |
Toleransklass | 2BX | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 2,5×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 2,822 mm | |
Varvper tum | 9 | |
Gäng-⌀ | 22,23 mm | |
totallängd L | 140 mm | |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | |
Skaftfyrkant □ | 14,5 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 19,5 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 4 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 4 | |
Gängdjup | 55,56 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 137870 7/8-9 | |
EAN/GTIN | 4045197901620 | |
Tillverkarens nummer | 137870 7/8-9 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap maskingängtapp HSS-E-PM, AlTiX, UNC: 7/8-9
på begäran
I lager
14 styck i lager
1 791,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
22 styck i lager
2 074,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
1 464,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
2 074,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 styck i lager
1 269,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
€ 107,00
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | grön | blå | blå | grön | groen | groen |
Flankvinkel | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 graden | 60 graden |
Gäng-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
gänga | 7/8-9 UNC | 7/8-9 UNC | 7/8-9 UNC | 7/8-9 UNC | 7/8-9 UNC | 7/8-9 UNC |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 |
Toleransklass | 2BX | 2BX | 2BX | 2BX | 2B | 2B |
Produktslag | Gängtapp | Gängtapp | Gängtapp | Gängtapp | Tap | Tap |