{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Tap | |
gänga | 12-24 UNC | |
Beläggning | AlTiX | |
Gängtyp | UNC | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 371 | |
Toleransklass | 2BX | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 2,5×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,058 mm | |
Varvper tum | 24 | |
Gäng-⌀ | 5,49 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skaftfyrkant □ | 4,9 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 4,5 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 2 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 2 | |
Gängdjup | 13,7 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 137870 12-24 | |
EAN/GTIN | 4045197901552 | |
Tillverkarens nummer | 137870 12-24 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap maskingängtapp HSS-E-PM 12-24
på begäran
I lager
96 styck i lager
524,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
26 styck i lager
419,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
173 styck i lager
480,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
203,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Skärfasform | C | C | C | C |
Antal spånspår | 2 | 3 | 3 | 2 |
Gängtyp | UNC | UNC | UNC | UNC |
gänga | 12-24 UNC | 12-24 UNC | 12-24 UNC | 12-24 UNC |
Toleransklass | 2BX | 2B | 2BX | 2B |
Skaftdiameter Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |
Produktslag | Gängtapp | Gängtapp | Gängtapp | Gängtapp |