{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Tap | |
gänga | 10-24 UNC | |
Beläggning | AlTiX | |
Gängtyp | UNC | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 371 | |
Toleransklass | 2BX | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 2,5×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,058 mm | |
Varvper tum | 24 | |
Gäng-⌀ | 4,83 mm | |
totallängd L | 70 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skaftfyrkant □ | 4,9 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 3,9 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 2 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 2 | |
Gängdjup | 12 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 137870 10-24 | |
EAN/GTIN | 4045197901545 | |
Tillverkarens nummer | 137870 10-24 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap maskingängtapp HSS-E-PM 10-24
på begäran
I lager
89 styck i lager
495,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
27 styck i lager
378,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
16 styck i lager
452,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
200,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
58 styck i lager
167,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | grön | Utan | blå | grön | Utan |
totallängd L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Gängstigning | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 |
Norm | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Skärriktning | Höger | Höger | Höger | Höger | Höger |
Skärmaterial | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS E |
Användning vid håltyp | upp till 2,5×D vid bottenhål | upp till 2×D vid bottenhål | upp till 2,5×D vid bottenhål | upp till 2,5×D vid bottenhål | upp till 2,5 × D för bottenhål |