{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Tap | |
gänga | 8-32 UNC | |
Beläggning | AlTiX | |
Gängtyp | UNC | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 371 | |
Toleransklass | 2BX | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 2,5×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,794 mm | |
Varvper tum | 32 | |
Gäng-⌀ | 4,16 mm | |
totallängd L | 63 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4,5 mm | |
Skaftfyrkant □ | 3,4 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 3,5 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 2 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 2 | |
Gängdjup | 10,4 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 137870 8-32 | |
EAN/GTIN | 4045197901538 | |
Tillverkarens nummer | 137870 8-32 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap maskingängtapp HSS-E-PM 8-32
på begäran
I lager
56 styck i lager
517,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
47 styck i lager
351,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
17 styck i lager
421,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
35 styck i lager
190,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
61 styck i lager
161,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal spånspår | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Beläggning | AlTiX | obelagd | TiAlN | TiN | obelagd |
Färgring | grön | Utan | blå | grön | Utan |
Norm | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 |
Skaftfyrkant □ | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Toleransklass | 2BX | 2B | 2BX | 2B | 2B |