{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M14×1,25 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,25 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 11 mm | |
Skaftfyrkant □ | 9 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 12,8 mm | |
Gäng-⌀ | 14 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | Utan | |
Serie | CleverTap | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 42 mm | |
Produktslag | Gängtappar |
Artikelnummer | 132845 14X1,25 | |
EAN/GTIN | 4067263161714 | |
Tillverkarens nummer | 132845 14X1,25 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Clever Tap maskingängtapp HSS/E form B, obelagd, MF: 14X1,25
på begäran
I lager
26 styck i lager
446,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
49 styck i lager
748,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
69 styck i lager
583,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
41 styck i lager
984,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
23 styck i lager
446,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
gänga | M14×1,25 | M14×1,25 | M14×1,25 | M14×1,25 | M14×1,25 |
Gängstigning | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm |
Norm | DIN 374 | DIN 2181 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 |
Skaftfyrkant □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Skärmaterial | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E |
Gängdjup | 42 mm | 28 mm | 42 mm | 28 mm | 35 mm |