{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M14×1,25 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 2181 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | D | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,25 mm | |
totallängd L | 70 mm | |
Skaftdiameter Ds | 11 mm | |
Skaftfyrkant □ | 9 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 12,8 mm | |
Gäng-⌀ | 14 mm | |
Typ av gängverktyg | Handgängtapp | |
Färgring | Utan | |
Gängdjup | 28 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 130470 14X1,25 | |
EAN/GTIN | 4045197067050 | |
Tillverkarens nummer | 130470 14X1,25 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Handgängtappsats 14X1,25
på begäran
I lager
54 styck i lager
747,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
21 styck i lager
582,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
45 styck i lager
982,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
35 styck i lager
445,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
39 styck i lager
445,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Flankvinkel | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
gänga | M14×1,25 | M14×1,25 | M14×1,25 | M14×1,25 | M14×1,25 |
Gängstigning | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Norm | DIN 2181 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Skärriktning | Höger | Höger | Höger | Höger | Höger |
Skärmaterial | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Toleransklass | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |