{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M16×1,5 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 2181 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | D | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,5 mm | |
totallängd L | 70 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Skaftfyrkant □ | 9 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 14,5 mm | |
Gäng-⌀ | 16 mm | |
Typ av gängverktyg | Handgängtapp | |
Färgring | Utan | |
Gängdjup | 32 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 130470 16X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197067104 | |
Tillverkarens nummer | 130470 16X1,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Handgängtappsats 16X1,5
på begäran
I lager
31 styck i lager
921,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 styck i lager
686,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Gängstigning | 1,5 | 1,5 |
Invändig | nej | nej |
Norm | DIN 2181 | DIN 2181 |
Skaftfyrkant □ | 9 | 9 |
Skärriktning | Höger | Höger |
Skärmaterial | HSS | HSS |
Skaftdiameter Ds | 12 | 12 |